Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Bar GW G 23l Edst 229kwh B422mm H435mm RH429LDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Bar GW G 23l Edst 229kwh B422mm H435mm RH429LDA
Artikel-Nr.:
     262-C822E01
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9620000817
EAN/GTIN:
     5999024870551
Suchbegriffe:
Minibar
minibar
Mini-Bar GW G 23l Edst 229kwh B422mm H435mm RH429LDA
Weitere Informationen:
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Mini-Bar | Standgerät
Breite:
422 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
229 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Frequenz:
50/60 Hz
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Gewerbe:
ja
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Höhe:
435 mm mm
Klimaklasse:
N
Nutzinhalt des Kühlfachs:
23 l
Spannung:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 348,05*
€ 408,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 347,91*
€ 411,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,90*
€ 486,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,29*
€ 472,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,01*
€ 459,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.