Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger 18V 3,5Kg 82dB ws BKS71HYG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
BKS71HYG1, Akku-Staubsauger 2 in 1 Saugen und Wischen
Artikel-Nr.:
     262-C822E06
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BKS71HYG1
EAN/GTIN:
     4242005349357
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bodenstaubsauger 18V 3,5Kg 82dB ws BKS71HYG1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Behältervolumen:
0.3 l
Breite:
252 mm
Gewicht:
3.5 kg
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
1315 mm
Max. Batterielaufzeit:
40 min
Mit Ladegerät:
ja
Nennspannung:
18 V
Saugkraftregelung:
elektronisch
Schallleistungspegel:
82 dB
Tiefe:
204 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 460,85*
€ 580,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 555,23*
€ 692,22*
€ 6,90*
ab € 585,15*
€ 724,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,22*
€ 823,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,38*
€ 812,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,03*
€ 753,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,84*
€ 717,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,23*
€ 660,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.