Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler A vollint edst B598mm 42dB 845mmo.Pl SBV4ECX30E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler A vollint edst B598mm 42dB 845mmo.Pl SBV4ECX30E
Artikel-Nr.:
     262-C822I86
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SBV4ECX30E
EAN/GTIN:
     4242005504749
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler A vollint edst B598mm 42dB 845mmo.Pl SBV4ECX30E
Weitere Informationen:
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
A
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
B
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
845 mm mm
Spannung:
220 - 240 V
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler bosch 60cm vollintegriert, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 564,18*
€ 695,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 626,20*
€ 761,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,33*
€ 827,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,68*
€ 814,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,10*
€ 760,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,57*
€ 727,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,18*
€ 671,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.