Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler E Dekor mögl.m.Zub sw B595mm 6prog 47dB BestKorb 595mmo.Pl SCX6ITB00E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
SCX6ITB00E, Einbau-Modular-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     262-C822I89
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SCX6ITB00E
EAN/GTIN:
     4242005498628
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler E Dekor mögl.m.Zub sw B595mm 6prog 47dB BestKorb 595mmo.Pl SCX6ITB00E
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
2400 W W
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
595 mm mm
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
E
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
65 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.645 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
8
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Höhe ohne Arbeitsplatte:
595 mm mm
Länge des Ablaufschlauchs:
215 cm
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Mit Besteckkorb:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Tiefe:
500 mm mm
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8 l
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, bosch geschirrspüler 60cm, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,18*
€ 866,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 861,48*
€ 996,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 947,17*
€ 1.086,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,57*
€ 1.185,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,84*
€ 1.154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,80*
€ 1.074,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,46*
€ 1.047,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,48*
€ 1.025,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.