Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler A integr edst B598mm 42dB 815mmo.Pl SMI4ECS30E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler A integr edst B598mm 42dB 815mmo.Pl SMI4ECS30E
Artikel-Nr.:
     262-C822I99
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMI4ECS30E
EAN/GTIN:
     4242005505326
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler A integr edst B598mm 42dB 815mmo.Pl SMI4ECS30E
Weitere Informationen:
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
A
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
B
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Spannung:
220 - 240 V
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, bosch geschirrspüler integriert 60 cm, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 557,74*
€ 681,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 612,71*
€ 745,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,40*
€ 810,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,33*
€ 798,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,79*
€ 745,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,34*
€ 714,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,74*
€ 663,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.