Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler A vollint B596mm 42dB BestSchub 818mmo.Pl 14Gedecke FSE7770CPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler A vollint B596mm 42dB BestSchub 818mmo.Pl 14Gedecke FSE7770CPM
Artikel-Nr.:
     262-C822J66
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     801418994
EAN/GTIN:
     7332543938803
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler A vollint B596mm 42dB BestSchub 818mmo.Pl 14Gedecke FSE7770CPM
Weitere Informationen:
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckschublade
Breite:
596 mm mm
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm mm
Mit Besteckschublade:
ja
Netzwerkfähig:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
560 mm mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
10.9 l
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, einbau-spülmaschinen aeg, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 756,39*
€ 900,84*
€ 65,00*
ab € 762,24*
€ 903,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,84*
€ 1.072,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,71*
€ 1.048,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,45*
€ 989,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,44*
€ 951,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,39*
€ 900,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.