Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 16,8l 800W sw 5stuf Ø272mm TB6SM171DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowelle EB 16,8l 800W sw 5stuf Ø272mm TB6SM171DB
Artikel-Nr.:
     262-C822J92
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     947608857
EAN/GTIN:
     7333394047652
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle EB 16,8l 800W sw 5stuf Ø272mm TB6SM171DB
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm mm
Durchmesser Drehteller:
272 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Garraumfassungsvermögen:
16.8 l l
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
371 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
316 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, aeg microwelle, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 446,66*
€ 528,22*
Frei Haus
ab € 450,04*
€ 535,35*
Frei Haus
ab € 461,30*
€ 546,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,22*
€ 628,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,88*
€ 619,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.