Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle TB6SM171DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikrowelle TB6SM171DB
Artikel-Nr.:
     3517K-99876561
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     947 608 857
EAN/GTIN:
     7333394047652
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Mikrowelle TB6SM171DB

Einbaufähiges Mikrowellengerät, 17 Liter / Problack, Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp, Leichtbedienelektronik, LED-Funktionsanzeige, Elektronikuhr, Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar, 17-Liter-Garraum, Quick-Start, Spezielles Mikrowellengeschirr als Sonderzubehör erhältlich, Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren, Auftau-Funktion, Kindersicherung, Garzeitende mit Signalton, 25 W, LED Innenbeleuchtung, Kabellänge 1.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
371 mm
Breite:
594 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,71*
€ 516,77*
€ 5,95*
ab € 445,51*
€ 525,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 450,05*
€ 533,33*
Frei Haus
ab € 460,17*
€ 545,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,33*
€ 634,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,19*
€ 632,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,15*
€ 608,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,30*
€ 583,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,05*
€ 535,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.