Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal si Alu L2500mm H96mm SLOINSLIMIDK840L2500LDESR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C823G57
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42190126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal si Alu L2500mm H96mm SLOINSLIMIDK840L2500LDESR
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
96 mm
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,34*
€ 632,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 580,52*
€ 674,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,47*
€ 802,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,09*
€ 787,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,94*
€ 757,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,33*
€ 722,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,52*
€ 690,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.