- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 1,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
Verbindungselemente um 2 gerade Kabelkanäle miteinander zu verbinden. Durch anschrauben der integrierten Imbus - Schrauben werden die Elemente fixiert. verpackt im Polybeutel
- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und ka...
kerkmann Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische, silber Länge: 800 mm, Farbe: silber, aus Stahl, pulverbeschichtet, zur Aufnahme von Steckdosen & Kabeln (11300114) Beschaffungsartikel: Das Prod...
kerkmann Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische, weiß Länge: 800 mm, Farbe: weiß, aus Stahl (11300210) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung ...
Kabelkanal Prisma, Bodenplatten ø 150 mm, Spiral ø 90 mm, Kunststoff silber Beweglicher Kabelkanal - vereinfachtes Durchziehen der Kabel und Stecker Freie Positionierung der Bodenplatte durch ihr h...
• Führt Kabel geschützt von der Fußboden-Steckdose zur Tischplatte · Beliebig verlängerbar · Einfache und schnelle Montage · Kunststoff Aluminium Optik Set besteht aus: · 1 Stück Kabelkanal · 1 Stü...
Kabelkanal mit Aluminiumabdeckung ermöglicht "unsichtbare" Kabelverlegungen und wird selbst zum Gestaltungselement ( z.B. Kabelverlegung zu wandmontierten Flat-TVs oder deckenmontierten Beamern) - ...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 5 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...