Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler A vollint B598mm 6prog 42dB BestKorb 865mmo.Pl 13Gedecke SX63EX27BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler A vollint B598mm 6prog 42dB BestKorb 865mmo.Pl 13Gedecke SX63EX27BE
Artikel-Nr.:
     262-C829A94
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX63EX27BE
EAN/GTIN:
     4242003969144
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler A vollint B598mm 6prog 42dB BestKorb 865mmo.Pl 13Gedecke SX63EX27BE
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
2400 W W
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
598 mm mm
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
A
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
550 mm mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler siemens vollintegriert 60cm, einbau-geschirrspüler siemens, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,83*
€ 822,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,66*
€ 805,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,11*
€ 755,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,88*
€ 723,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,27*
€ 672,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.