| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C829A95 Herst.-Nr.: SX63EX2JBE EAN/GTIN: 4242003971178 |
| |
|
| | |
| Geschirrspüler SX63EX27BE + SZ36RB04 vollint B598mm SX63EX2JBE Weitere Informationen: | | Art der Arbeitsplatte: | ohne Arbeitsplatte | Bauart: | vollintegrierbar | Bauform: | Einbaugerät | Breite: | 598 mm mm | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Spannung: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler siemens vollintegriert 60cm, einbau-geschirrspüler siemens, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler |
| | |
| |