Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Schild Kst rtws selbstkl Hinweissymbol rotweiß PML-P107(D200)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1014204 Sicherheitszeichen
Phoenix Contact 1014204 Sicherheitszeichen
Artikel-Nr.:
     262-C832G00
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014204
EAN/GTIN:
     4046356784993
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hinweis-Schild Kst rtws selbstkl Hinweissymbol rotweiß PML-P107(D200)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
200 mm
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
rot/weiß
Höhe:
200 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,47*
€ 12,35*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,5277*
€ 12,6409*
5
€ 5,00*
ab € 9,818*
€ 12,778*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 9,98282*
€ 12,91282*
5
Frei Haus
ab € 10,238*
€ 13,298*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,91282*
€ 15,36626
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,70282*
€ 15,11636
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,88282*
€ 14,14056
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,63282*
€ 13,84306
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,26282*
€ 13,40276
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,98282*
€ 11,87956
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,98282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 64,5641* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.