Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Hineinfassen verb PML-P107 (D200)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Verbotsschild Hineinfassen verb PML-P107 (D200)
Verbotsschild Hineinfassen verb PML-P107 (D200)
Artikel-Nr.:
     3517B-89457194
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014204
EAN/GTIN:
     4046356784993
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Verbotsschild Hineinfassen verb PML-P107 (D200)

Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Hineinfassen verboten, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Schriftfeldgröße: d: 200 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,47*
€ 12,35*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,5277*
€ 12,6409*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 9,818*
€ 12,778*
5
€ 5,95*
ab € 9,98282*
€ 12,91282*
5
Frei Haus
ab € 10,238*
€ 13,298*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,778*
€ 15,20582
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,568*
€ 14,95592
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,738*
€ 13,96822
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,478*
€ 13,65882
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,128*
€ 13,24232
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,818*
€ 11,68342
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,818* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 63,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.