Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Längsbügel Kst IP65 oben 140,5x30,5x53mm HC-EVO-B24-BWS-PLRBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C833C26
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407659
EAN/GTIN:
     4046356777223
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
phoenix contact anbaugehäuse
Anbaugehäuse Längsbügel Kst IP65 oben 140,5x30,5x53mm HC-EVO-B24-BWS-PLRBK
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
140.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
30.5 mm
Mit Dichtung:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
53 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,60*
€ 11,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 11,96*
€ 5,00*
ab € 8,96*
€ 12,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,18*
€ 12,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,14*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0584*
Zubehör
Phoenix Contact
1407701
ab € 3,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1407695
ab € 5,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1407705
ab € 1,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1407709
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.