Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 6p 1re Federzug 0,2-0,5qmm 0,14-0,5qmm Zinn PTSM0,5/6-P-2,5WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C834F56
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1704859
EAN/GTIN:
     4046356740845
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Kabelsteckverbinder LP Buchse 6p 1re Federzug 0,2-0,5qmm 0,14-0,5qmm Zinn PTSM0,5/6-P-2,5WH
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Beschichtung Gehäuse:
verzinnt
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
weiß
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,7017*
€ 1,9817*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,72*
€ 2,00*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,8443*
€ 2,1443*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,0083*
€ 2,3283*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,41068*
€ 2,79068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,79068*
€ 3,32091
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41068*
€ 2,86871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 279,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0304*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0194*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0198*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.