Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse ME PLC 40 CS GY7035 MEPLC40CSGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835E14
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse ME PLC 40 CS GY7035 MEPLC40CSGY7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
40 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
51.8 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
13.7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattengehäuse, leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Rack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,97*
€ 2,77*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,88*
31 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,97*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,07*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 126,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 122,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 2,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 508,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 915,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 3,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 881,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 999,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.