Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 5VAC 5VDC 0,6A Basiselem opt PT-IQ-5-HF-5DC-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835E97
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800795
EAN/GTIN:
     4046356706018
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 5VAC 5VDC 0,6A Basiselem opt PT-IQ-5-HF-5DC-P
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Baubreite:
17.7 mm
Höchste Dauerspannung AC:
4 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennlaststrom:
0.6 A A
Nennspannung AC:
5 - 5 V
Nennspannung DC:
5 - 5 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,74*
€ 121,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,70*
€ 121,40*
€ 5,00*
ab € 100,42*
€ 121,55*
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 126,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,88*
€ 133,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.