Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M32 1,6mm 1Durchf WP-FSIP68M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C835I84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241164
EAN/GTIN:
     4046356785709
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M32 1,6mm 1Durchf WP-FSIP68M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
44 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Innendurchmesser:
32 mm mm
Stärke:
1.6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3232*
€ 0,4932*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34077*
€ 0,52077*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3544*
€ 0,5444*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3795*
€ 0,5795*
8 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,3857*
€ 0,5957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,52077*
€ 0,61972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45077*
€ 0,53642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44077*
€ 0,52452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41077*
€ 0,48882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38077*
€ 0,45312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34077*
€ 0,40552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,01925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.