Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M40 1,6mm 1Durchf WP-FSHFIP68M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C835I99
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241179
EAN/GTIN:
     4046356785853
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M40 1,6mm 1Durchf WP-FSHFIP68M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
52 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Innendurchmesser:
40 mm mm
Stärke:
1.6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5276*
€ 0,7476*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55632*
€ 0,79632*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5785*
€ 0,8185*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,619*
€ 0,869*
8 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,6292*
€ 0,8892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,79632*
€ 0,94762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70632*
€ 0,84052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68632*
€ 0,81672
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55632*
€ 0,66202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.