Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG11 1,6mm 1Durchf WP-FSHFIP68PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C835J02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241182
EAN/GTIN:
     4046356785884
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst PG11 1,6mm 1Durchf WP-FSHFIP68PG11
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
22.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
18.5 mm mm
Stärke:
1.6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2394*
€ 0,3294*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,25231*
€ 0,34231*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2623*
€ 0,3523*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2807*
€ 0,3807*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2853*
€ 0,3853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34231*
€ 0,40735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32231*
€ 0,38355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31231*
€ 0,37165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29231*
€ 0,34785
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25231*
€ 0,30025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,1155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.