Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG29 1,6mm 1Durchf WP-FSHFIP68PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C835J05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241185
EAN/GTIN:
     4046356785914
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst PG29 1,6mm 1Durchf WP-FSHFIP68PG29
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
43 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Innendurchmesser:
35 mm mm
Stärke:
1.6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3656*
€ 0,5656*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38588*
€ 0,59588*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4015*
€ 0,6215*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4299*
€ 0,6599*
8 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,437*
€ 0,677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,59588*
€ 0,7091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51588*
€ 0,6139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49588*
€ 0,5901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45588*
€ 0,5425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43588*
€ 0,5187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38588*
€ 0,4592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,897* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.