Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M40 1,5mm 1Durchf WP-ORM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C835J13
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M40 1,5mm 1Durchf WP-ORM40
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
43 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Innendurchmesser:
38 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3596*
€ 0,5596*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37948*
€ 0,58948*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39005*
€ 0,61005*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3948*
€ 0,6148*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4228*
€ 0,6628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,58948*
€ 0,70148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49948*
€ 0,59438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48948*
€ 0,58248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44948*
€ 0,53488
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42948*
€ 0,51108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37948*
€ 0,45158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,737* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.