Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG11 1,5mm 1Durchf WP-ORPG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C835J16
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241196
EAN/GTIN:
     4046356786027
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst PG11 1,5mm 1Durchf WP-ORPG11
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
19.6 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
16 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,1842*
€ 0,2442*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,19411*
€ 0,25411*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2017*
€ 0,2617*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2156*
€ 0,2856*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2191*
€ 0,2891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,25411*
€ 0,30239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24411*
€ 0,29049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23411*
€ 0,27859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22411*
€ 0,26669
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19411*
€ 0,23099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,7055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.