Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M6 1,5-2,5qmm bl C-RCEI2,5/M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835J29
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241209
EAN/GTIN:
     4046356826143
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 2,5mm² blau
ringkabelschuh
Ringkabelschuh M6 1,5-2,5qmm bl C-RCEI2,5/M6
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Farbe der Isolation:
blau
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh blau, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2565*
€ 0,3628*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2674*
€ 0,3674*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2737*
€ 0,3737*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27734*
€ 0,38734*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2854*
€ 0,3954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,38734*
€ 0,46093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32734*
€ 0,38953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31734*
€ 0,37763
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27734*
€ 0,33003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,734* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.