Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh blau, 1,5-2,5qmm, M6 C-RCEI 2,5/M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh blau, 1,5-2,5qmm, M6 C-RCEI 2,5/M6
Ringkabelschuh blau, 1,5-2,5qmm, M6 C-RCEI 2,5/M6
Artikel-Nr.:
     6012-39456389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241209
EAN/GTIN:
     4046356826143
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 2,5mm² blau
ringkabelschuh

Ringkabelschuh blau, 1,5-2,5qmm, M6 C-RCEI 2,5/M6

Ringkabelschuh, Länge: 28 mm, Breite: 12 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2,5E-6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2565*
€ 0,3628*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2674*
€ 0,3674*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2737*
€ 0,3737*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27734*
€ 0,38734*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2854*
€ 0,3954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3954*
€ 0,47053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.