Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 2f 8spleiß Crimpschutz Mit Spleißhalter 175x210x45mm 53706.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-C839B24
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     53706.1
EAN/GTIN:
     4049759085247
Suchbegriffe:
Spleißkassette
spleißkassette
Spleißkassette 2f 8spleiß Crimpschutz Mit Spleißhalter 175x210x45mm 53706.1
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm mm
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
8
Höhe:
210 mm mm
Länge:
45 mm mm
Mit Spleißhalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
57
€ 9,90*
ab € 41,41*
€ 55,77*
€ 4,90*
ab € 41,11*
€ 55,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,31*
€ 72,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.