Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D, mit Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-53706.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53706.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spleißkassette
spleißkassette
Merkmale - IP54 Kunststoffgehäuse für Wandmontage - Kompaktes Design - Kabelmantelabfangung - Schwenkbare Spleißkassette mit integriertem Spleißhalter für bis zu 12 Spleiße - Faserüberlängenaufnahme - Aufnahmemöglichkeit für 8 Adapter LC-Duplex, E2000® oder SC-Simplex - Kabelabfangung und Halter für Gasblocker (Micro-Ducts) - Für Hausanschluss, Gebäudeanschluss und als Zwischenverteiler geeignet - Einfaches Aus- und Einführen der Patchkabel - Zugangssicherung durch integriertes Schloss (53706.1) und plompierbare Schiebeverriegelung - Potentialausgleich / Erdung - 3 Kabeleingänge inklusive PG16 Verschraubungen - Lieferung unbestückt Technische Spezifikationen - Kabeleingänge: 1 - Kabelausgänge: 2 - Aufnahmekapazität: bis zu 12 Fasern - Abmessungen (H x B x T): 210 x 175 x 45 mm - Temperaturbereich: -25°C .. +70°C - Material: Kunststoff, weiß - Schutzklasse: IP54
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
true
Unterputzmontage:
false
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Befestigungsart:
sonstige
Mit Buchse/Kupplung:
false
Steckverbindertyp:
sonstige
Farbe:
grau
Zentralplatte:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Textfeld:
false
Kabelzugentlastung:
true
Wickelvorrat:
true
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
175 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Gerätehöhe:
210 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hausanschlussbox, APL, SC simplex, Lichtwellenleiter, LWL-Frontplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
€ 9,90*
ab € 40,32*
€ 54,54*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 40,30*
€ 54,55*
€ 5,95*
ab € 54,20*
€ 72,16*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.