Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L540mm sw 13x1,8mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase UB540H-B-PA66-BK(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 540x13,0 schwarz
Kabelbinder 540x13,0 schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C841C61
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L540mm sw 13x1,8mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase UB540H-B-PA66-BK(50)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.8 mm mm
Bandlänge:
540 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
13 mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
600
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,313*
€ 0,393*
15 Tage
unbekannt
600
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3238*
€ 0,4038*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4382*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3488*
€ 0,4988*
Lager 262
600
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79674*
€ 0,94674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,94674*
€ 1,12662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90674*
€ 1,07902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79674*
€ 0,94812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 568,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.