Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 13x540 sw UB540H-B-PA66-BK-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 540x13,0 schwarz
Kabelbinder 540x13,0 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-87656962
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00014
EAN/GTIN:
     4031026241180
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 13x540 sw UB540H-B-PA66-BK-L1

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
540 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
600
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,313*
€ 0,393*
15 Tage
unbekannt
600
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3238*
€ 0,4038*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4382*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3488*
€ 0,4988*
600
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79674*
€ 0,94674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4788*
€ 0,56977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.