| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C848A59 Herst.-Nr.: 171801 EAN/GTIN: 4015081683352 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 2S 18VDC verzög f.Leistungss f.Lasts NZM1-XUHIVL18DC Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 18 - 18 V | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Verzögert: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,02* | € 109,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,65* | € 116,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 96,99* | € 119,44* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,16* | € 120,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,59* | € 120,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|