| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68067809 Herst.-Nr.: 171801 EAN/GTIN: 4015081683352 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 18V DC +2fS NZM1-XUHIVL18DC Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Unverzögertes Abschalten von Leistungsschalter NZM bzw. Lasttrennschalter N bei Absinken der Steuerspannung unter 35-70% US. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 18 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Verzögert: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,08* | € 109,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,99* | € 113,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,36* | € 116,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,03* | € 117,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,63* | € 118,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|