Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 20A 1p IP20 Einb RH020-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter modular, 20 A, 1 S
Lasttrennschalter modular, 20 A, 1 S
Lasttrennschalter modular, 20 A, 1 S
Lasttrennschalter modular, 20 A, 1 S
Artikel-Nr.:
     262-C849D39
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981053
EAN/GTIN:
     4014712215023
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 1-polig
Lasttrennschalter 20A 1p IP20 Einb RH020-100
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
240 - 240 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
20 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
79 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Polzahl:
1
Schaltleistung bei 400 V:
9.8 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, doepke hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,09*
€ 21,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,24*
€ 21,74*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,12*
€ 22,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09981069
ab € 0,46*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.