Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 40A 1p IP20 Einb RH040-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter modular, 40 A, 1 S
Lasttrennschalter modular, 40 A, 1 S
Lasttrennschalter modular, 40 A, 1 S
Lasttrennschalter modular, 40 A, 1 S
Artikel-Nr.:
     262-C849D40
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 1pol 40 a
Lasttrennschalter 40A 1p IP20 Einb RH040-100
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
240 - 240 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
79 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Polzahl:
1
Schaltleistung bei 400 V:
19.7 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter 1-polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 17,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 18,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,84*
€ 23,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09981069
ab € 0,46*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.