Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 80A 3p IP20 Einb RH080-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter modular, 80 A, 3 S
Lasttrennschalter modular, 80 A, 3 S
Lasttrennschalter modular, 80 A, 3 S
Lasttrennschalter modular, 80 A, 3 S
Artikel-Nr.:
     262-C849D47
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981067
EAN/GTIN:
     4014712215092
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 3 polig
Lasttrennschalter 80A 3p IP20 Einb RH080-300
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
240 - 415 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
79 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
39.3 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,82*
€ 70,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,37*
€ 71,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,39*
€ 73,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,01*
€ 78,31*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,47*
€ 78,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09981069
ab € 0,46*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.