Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 100A 4p IP20 Einb RH100-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter modular, 100 A, 4 S
Lasttrennschalter modular, 100 A, 4 S
Lasttrennschalter modular, 100 A, 4 S
Lasttrennschalter modular, 100 A, 4 S
Artikel-Nr.:
     262-C849D49
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981066
EAN/GTIN:
     4014712215115
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Steuerschalter
Lasttrennschalter 100A 4p IP20 Einb RH100-400
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
240 - 415 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
79 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
49.2 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stufenschalter, hauptschalter 4 polig döpke, hauptschalter, hauptschalter 4 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,58*
€ 131,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,97*
€ 144,79*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,66*
€ 145,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,28*
€ 191,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09981069
ab € 0,46*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.