Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug sw Kst SH55SWRAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug aus Polymer SH 55 sw
Werkzeug aus Polymer SH 55 sw
Artikel-Nr.:
     262-C849G30
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     92030065100
EAN/GTIN:
     4020863287949
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
Werkzeug sw Kst SH55SWRAL9005
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Werkzeug
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 9,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 10,00*
€ 5,00*
ab € 7,27*
€ 10,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 10,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.