Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC K 0,2A 3p 462V 3TE 50-60Hz Zusatzeinrichtungen möglich S203M-K0.2UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS273061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273061R0087 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     262-C854B33
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273061R0087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC K 0,2A 3p 462V 3TE 50-60Hz Zusatzeinrichtungen möglich S203M-K0.2UC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
462 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
0.2 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
3
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
3.33 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, abb leitungsschutzschalter 3polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,02*
€ 213,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,08*
€ 218,01*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,60*
€ 220,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,68*
€ 239,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,50*
€ 248,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.