Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose REG 250VAC 16A m.KontrLeuchte 2,5TE Mit Kontroll-Leuchte 60mm IP20 M1175-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB M1175 Steckdose Schutzkontakt DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Weiß / 16A
ABB M1175 Steckdose Schutzkontakt DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Weiß / 16A
Artikel-Nr.:
     262-C854D91
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM212000R0721
EAN/GTIN:
     4016779881456
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose REG 250VAC 16A m.KontrLeuchte 2,5TE Mit Kontroll-Leuchte 60mm IP20 M1175-L
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
60 mm mm
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, reiheneinbausteckdose abb, reiheneinbausteckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, SCHUKO-Steckdose, Steckdose, Steckdose für DIN-Schiene, Steckdose Reiheneinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,52*
€ 16,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 17,45*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 12,46*
€ 17,49*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,06*
€ 18,67*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 21,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 86,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.