Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 7,6mm 130x15,9x3,2mm schraubniet Ø3,7mm TC1115


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C854J51
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009910R0080
EAN/GTIN:
     5414363058021
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 7,6mm 130x15,9x3,2mm schraubniet Ø3,7mm TC1115
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
15.9 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Für max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm mm
Höhe:
3.2 mm
Länge:
130 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 241,34*
€ 353,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 412,588*
€ 476,518*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,662*
€ 493,632*
Frei Haus
ab € 428,45*
€ 495,83*
Frei Haus
ab € 433,33*
€ 500,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 476,518*
€ 567,05642
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 470,078*
€ 559,39282
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 458,958*
€ 546,16002
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 444,018*
€ 528,38142
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 412,588*
€ 490,97972
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,12588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.