Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC1115


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25929378
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009910R0080
EAN/GTIN:
     5414363058021
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel TC1115

Die Anschraub-Kabelleisten ermöglichen die gleichzeitige Montage von bis zu 6 Kabelbündeln oder anderen Teilen. Die Montage kann hierbei besonders schnell erfolgen, da der Kabelbinder beim Zusammenbau durch die Kabelleiste geführt wird. Darüber hinaus sind unsere Kabelleisten in mehreren Variationen erhältlich. So kann sie zum einen in flacher Bauweise erworben werden, hierbei können mehrere Kabelstränge gleichzeitig einfach und sicher montiert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
129 mm
Breite:
15,9 mm
Höhe:
5,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,59999999 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 241,34*
€ 353,85*
€ 5,95*
ab € 412,588*
€ 476,518*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,662*
€ 493,632*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 428,45*
€ 495,83*
Frei Haus
ab € 433,33*
€ 500,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 495,83*
€ 590,0377
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 490,77*
€ 584,0163
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 478,98*
€ 569,9862
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 463,31*
€ 551,3389
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 428,45*
€ 509,8555
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,2845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.