| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-C857G37 Herst.-Nr.: 2851-8201 EAN/GTIN: 4050821708186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrfachsensor UP ws 2851-8201 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Farbe: | weiß | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, wago lichtmanagement, netztrafo, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 144,37* | € 160,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 143,45* | € 176,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 159,2633* | € 176,7633* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 149,02* | € 184,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 180,3456* | € 200,3956* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|