| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2389372 Herst.-Nr.: 2851-8201 EAN/GTIN: 4050821708186 |
| |
|
| | |
| WAGO-DALI-Multi-Sensor-Kit Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Ausführung: Bewegungsmelder, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Anzahl der Kanäle: 0, Treppenhausüberwachung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Nebenstelleneingang: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel vertikal: -...- °, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 3 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2851-8201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 142,94* | € 175,49* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 144,58* | € 176,90* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 158,4514* | € 176,9414* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 149,72* | € 183,24* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 180,4556* | € 200,6456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|