Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu APHTP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium
Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-C858B59
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APHTP100
EAN/GTIN:
     4037293401203
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
befestigungselement lichtbandsystem
Alu-Profil alu APHTP100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 7,20*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 7,27*
19 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.