Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Träger-Profil 1m f.APH,APTE,APSF APH TP 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Träger-Profil 1m f.APH,APTE,APSF APH TP 100
Alu-Träger-Profil 1m f.APH,APTE,APSF APH TP 100
Artikel-Nr.:
     3517A-67168790
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APHTP100
EAN/GTIN:
     4037293401203
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
befestigungselement lichtbandsystem

Alu-Träger-Profil 1m f.APH,APTE,APSF APH TP 100

Alu-Profil-Trägerschiene für die Montage verschiedener Profile. Mit der Trägerschiene können die Alu-Profile bündig an Decke oder Wand montiert werden. Die Trägerschiene wird mittels kleben oder verschrauben auf dem Untergrund vormontiert und das Profil einfach seitlich aufgeschoben. Technische Daten: Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
18,5 mm
Höhe:
4,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,17*
1
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 7,20*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 7,27*
19 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.