Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1-12W 350mA 34V IP20 Kstgeh dyn 98x39x22mm PLK112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN
EVN
Artikel-Nr.:
     262-C858D34
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLK112
EAN/GTIN:
     4037293678797
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 1-12W 350mA 34V IP20 Kstgeh dyn 98x39x22mm PLK112
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1 - 12 W
Ausgangsspannung:
34 - 34 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
39 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
98 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 25,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,35*
€ 25,48*
€ 5,00*
ab € 18,47*
€ 25,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,06*
€ 26,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,50*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.