Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1,5-18W 700mA 26V IP20 Kstgeh dyn 115x45x21mm PLK718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät 700mA 1,5-18 Watt PLK 718
LED-Netzgerät 700mA 1,5-18 Watt PLK 718
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C858D35
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLK718
EAN/GTIN:
     4037293401777
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 1,5-18W 700mA 26V IP20 Kstgeh dyn 115x45x21mm PLK718
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1.5 - 18 W
Ausgangsspannung:
26 - 26 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
115 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,41*
€ 31,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,53*
€ 31,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 31,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,86*
€ 33,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,09*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.