Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1,8-6,6W 600mA 11V IP64 Kstgeh dyn 57x40,8x24mm 85950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C862I25
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85950
EAN/GTIN:
     4012094859507
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 1,8-6,6W 600mA 11V IP64 Kstgeh dyn 57x40,8x24mm 85950
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1.8 - 6.6 W
Ausgangsspannung:
11 - 11 V
Ausgangsstrom:
600 - 600 mA
Breite:
40.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
24 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
57 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,67*
€ 13,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,56*
€ 16,51*
€ 8,50*
ab € 11,93*
€ 17,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.