Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer 500W rt MFQ40303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
MFQ40303, Handrührer
Artikel-Nr.:
     262-C863H00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ40303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Handmixer 500W rt MFQ40303
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
500 W
Ausführung:
Handmixer
Behälter:
ohne
Breite:
200 mm
Fassungsvermögen:
0 l l
Grundfarbe:
rot
Höhe:
142 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Mixstab, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Stabmixer, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,32*
€ 53,58*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 43,54*
€ 53,62*
1
€ 5,00*
ab € 43,94*
€ 53,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 44,52*
€ 54,94*
1
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 55,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 214,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.