Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührer FineCreamerbesen MFQ40303 dunkelrt/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrührer FineCreamerbesen MFQ40303 dunkelrt/si
Handrührer FineCreamerbesen MFQ40303 dunkelrt/si
Artikel-Nr.:
     3517K-88652242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ40303
EAN/GTIN:
     4242002777450
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer

Handrührer FineCreamerbesen MFQ40303 dunkelrt/si

Exzellente Ergebnisse Sehr kraftvoll dank 500 Watt für müheloses Kneten ideal. Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht bei gleichzeitig bewährter Bosch Qualität. 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl für individuelles Arbeiten Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe für maximale Leistung Komfort Ergonomisch geformter Soft-Touch-Handgriff sorgt für Sicherheit und bequemes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
500 W
Spannung:
220..240 V
Behälter:
ohne
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
rot
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Breite:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,61*
€ 53,99*
4
€ 5,95*
ab € 43,62*
€ 54,03*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 43,82*
€ 54,36*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 44,58*
€ 55,37*
1
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 56,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.